Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-ADA-U31C Kabeladapter USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-ADA-U31C Kabeladapter USB C USB A Schwarz
LC-Power LC-ADA-U31C Kabeladapter USB C USB A Schwarz
LC-Power LC-ADA-U31C Kabeladapter USB C USB A Schwarz
LC-Power LC-ADA-U31C Kabeladapter USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40785995
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-ADA-U31C
EAN/GTIN:
     4260070126185
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Mit dem Adapter können USB-Typ-A-Stecker an USB-Typ-C-Buchsen angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.