| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-40792043 Herst.-Nr.: 37712 EAN/GTIN: 4014421377128 |
| |
|
| | |
| Der Newood Füllhalter von ONLINE, ausgefallenes Design in Wawa-Holz, mit hochwertigen Kalligrafie-Federn - handgefertigt in Deutschland, in den Federstärken 0.8mm – 1.4 mm – 1.8 mm für alle Kalligraphie- und Schönschreibfans. So kann jeder seine charaktervolle Schrift in Szene setzen. Die stilvolle Bamboo-Geschenkbox rundet dieses ausgefallene Schreibgerät inkl. Konverter und Tintenglas zu einem harmonischen Design-Geschenk ab. So macht Schreiben und Gestalten Spaß; auch Standardpatronen passen. Auf die edle Feder gewährt ONLINE 5 Jahre Garantie – leicht auswechselbare Federn durch „Easy-Change-System“. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 94 mm | | Verpackungstiefe | 215 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 213 g | Lieferumfang | Anzahl der Stiftspitzen | 3 | | Anzahl der Stiftspitzenhalter | 1 | Gewicht und Abmessungen | Volumen Tinte | 15 ml | Merkmale | Stifttyp | Füllfederhalter | | Schreibfarben | Braun | | Produktfarbe | Braun, Silber | | Gehäusematerial | Metall, Holz | | Oberflächentyp | Matt | | Strichstärken | 0.8,1.4,1.8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, Calligraphy-Set, Kalligrafie-Set, Kalligrafieset, Kalligraphie-Set, Kalligraphieset, Kalligrafiefüller, Kalligraphiefüller, Schönschreib Füller, Schönschreibfüller, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, füllertinte |
| | |
| |