Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL19103 Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL19103 Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi
ALLNET ALL19103 Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi
ALLNET ALL19103 Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi
ALLNET ALL19103 Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40821965
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     149037
EAN/GTIN:
     4038816149039
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.698-0.96/1.71-2.7 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1000 g
Paketgewicht
1300 g
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5 - 2
Überlebens-Windgeschwindigkeit
216 km/h
Kabellänge
7 m
Isolierung
20 dB
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne allnet, lte antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.