Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Pebble Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 4,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Pebble Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 4,4 W
Creative Labs Pebble Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 4,4 W
Creative Labs Pebble Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 4,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40932600
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF1680AA001
EAN/GTIN:
     5390660192135
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Steuerung
Drehregler
Audio
RMS-Leistung
4.4 W
Frequenzbereich
100 - 17000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
86 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
645 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur, Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
50.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
AC-Adapter Ausgangssstrom
5 A
Stromstärke
1 A
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.