Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21131199 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 21131199 Gigabit Ethernet
ROLINE 21131199 Gigabit Ethernet
ROLINE 21131199 Gigabit Ethernet
ROLINE 21131199 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40944037
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1199
EAN/GTIN:
     7611990148493
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector roline
Der ROLINE Gigabit PoE Injektor ist ein sogenanntes PSE, ein Gerät zur Stromversorgung für z.B. Überwachungskameras und LAN-Geräte wie Access Points, Bridges und Router über Ethernet-Kabel. Ein PSE speist Strom zu den Daten in das Netzwerkkabel ein. Es muss dann kein eigenes Netzteil mehr an dem LAN-Gerät angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
62 x 165 x 38.5 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Energie
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.