Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300/300W Mobile/DECT cable Handykabel Schwarz 1,5 m 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 300/300W Mobile/DECT cable Handykabel Schwarz 1,5 m 2.5mm
Konftel 300/300W Mobile/DECT cable Handykabel Schwarz 1,5 m 2.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4142578
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900103396
EAN/GTIN:
     7394001020918
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Technische Details
Tiefe
1.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31.5 mm
Verpackungstiefe
82.7 mm
Verpackungshöhe
15.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 2
2.5mm
Kabellänge
1.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatibilität
Konftel 300, Konftel 300W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101077
ab € 650,34*
Zubehör
Konftel
910101071
ab € 539,85*
Zubehör
Konftel
910101082
ab € 237,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.