Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300Wx Analoges/IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 300Wx Analoges/IP-Konferenztelefon
Konftel 300Wx Analoges/IP-Konferenztelefon
Konftel 300Wx Analoges/IP-Konferenztelefon
Konftel 300Wx Analoges/IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20688515
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101077
EAN/GTIN:
     7394001010728
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT Basisstation
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Konftel 300Wx – das schnurlose Konferenztelefon für die neue Freiheit
Mit dem Konftel 300Wx können Sie überall Telefonkonferenzen veranstalten, ohne Rücksicht auf Telefon- oder Stromanschlüsse nehmen zu müssen. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 60 Stunden Sprechzeit, Sie können also eine ganze Woche lang sprechen, ohne neu laden zu müssen! Das Konftel 300Wx unterstützt GAP/CAT-iq und lässt sich in vorhandene DECT-Systeme integrieren. Darüber hinaus ermöglicht es Konferenzen mit schnurlosem HD-Sound – dank CAT-iq und der Möglichkeit zum Anschluss an IP DECT-Basisstationen.

Das Konftel 300Wx wird einfach über USB an Ihren Computer für VoIP-Gespräche und Internetkonferenzen oder an Ihr Handy angeschlossen. Dank der integrierten Brückenfunktion können Sie DECT, Handy und USB zu Mehrparteiengesprächen zusammenschalten. Das Konftel 300Wx hat zahlreiche smarte Funktionen, die Ihre Telefonkonferenzen erleichtern. So können Sie Ihre Gespräche auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen und später wieder abhören. Speichern Sie Teilnehmergruppen mit dem integrierten Konferenzführer, um wiederkehrende Konferenzen auf Knopfdruck starten.

Das Konftel 300Wx verfügt über Anschlüsse für Erweiterungsmikrofone und ist mit der patentierten Konftel OmniSound® Technologie ausgestattet, die kristallklaren Sound garantiert. Das elegante skandinavische Design macht das Konftel 300Wx zum Blickfang in jedem Konferenzraum.

Schnurlose IP-Konferenzen mit perfektem Sound
Ab sofort sind HD-Gespräche in Ihrer IP-Telefonie auch bei schnurlosen Telefonkonferenzen möglich. Die DECT-Basis Konftel IP DECT 10 wird via SIP angeschlossen und kann mit bis zu 5 HD-fähigen Konftel 300Wx verbunden werden. Das Konftel 300Wx kann auch mit von Konftel unterstützten IP DECT-Basisstationen von Drittanbietern eingerichtet werden. Allerdings bietet das Konftel IP DECT 10 einige einzigartige Vorteile und garantiert eine einfache Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
2460 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
3130 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Produkttyp
Analoges/IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Lautstärkeregler
Digital
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Akku/Batterie
Akku
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
1
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,60*
€ 892,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,32*
€ 875,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,32*
€ 851,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,62*
€ 825,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,53*
€ 774,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 62,22*
Zubehör
Konftel
900102143
ab € 34,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.