Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Blau, Navy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-41735325
Hersteller:
Transcend
Herst.-Nr.:
TS4TSJ25H3B
EAN/GTIN:
760557840596
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die robuste externe Festplatte StoreJet 25H3 von Transcend kombiniert eine hohe Stoßfestigkeit mit der USB 3.1 Gen 1 Schnittstelle und bietet so ultraschnelle Dateiübertragungen und einen sicheren Ort für Ihre Daten. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 4TB kommen auch hartgesottene Datensammler nicht so schnell an ihre Grenzen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
298 g
Breite
80.8 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
131.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Navy
Gehäusematerial
Silikon
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Externe Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
usb hdd 4tb 2.5"
,
external hdd
,
4 tb external hdd
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 102,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend 1TB StoreJet 25H3 Externe Festplatte Schwarz, Blau
Transcend
TS1TSJ25H3B
ab € 54,36*
Zubehör
Transcend 2TB StoreJet 25H3 Externe Festplatte Schwarz, Blau
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 67,32*
Zubehör
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Violett
Transcend
TS4TSJ25H3P
ab € 104,15*
Zubehör
Transcend StoreJet 25H3P (USB 3.0), 2TB Externe Festplatte Schwarz, Violett
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,34*
Zubehör
Transcend StoreJet TS1TSJ25H3P Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Violett
Transcend
TS1TSJ25H3P
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen