Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
Transcend 1TB StoreJet 25H3 Externe Festplatte Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-22135496
Hersteller:
Transcend
Herst.-Nr.:
TS1TSJ25H3B
EAN/GTIN:
760557828112
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe USB 3.0 Festplatte StoreJet 25H3 vereint die hervorragende Leistung von USB3.0 mit einer hohen Speicherkapazität, einem hübschen Design und einer dreistufigen Anti-Schock-Technologie, die den Anforderungen der U.S. militärischen Falltests entspricht. Was mehr kann man sich wünschen?
- Stoßfestigkeit nach militärischem Standard.
- SuperSpeed USB 3.0-konform und abwärtskompatibel zu USB 2.0.
- Hochentwickelte dreistufige Anti-Schock-Technologie.
- Langlebiges Anti-Schock Gummigehäuse.
- Hochentwickeltes, internes Festplattenfederungssystem.
- Quick Reconnect Taste - Greifen Sie durch Drücken dieser Taste auch nach dem sicheren Trennen auf die Inhalte Ihrer USB Festplatte zu, ohne das Kabel vom Computer trennen und erneut anschließen zu müssen.
- One Touch Auto-Backup button.
- 256-bit AES Datei- und Datenverschlüsselung.
- Kostenloser Download der Transcend Elite Datenmanagement Software.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Breite
80.8 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
131.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Silikon
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Externe Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
external hdd 1tb
,
external hdd
,
external hdd usb 2.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend 2TB StoreJet 25H3 Externe Festplatte Schwarz, Blau
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 67,32*
Zubehör
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Blau, Navy
Transcend
TS4TSJ25H3B
ab € 102,50*
Zubehör
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Violett
Transcend
TS4TSJ25H3P
ab € 104,15*
Zubehör
Transcend StoreJet 25H3P (USB 3.0), 2TB Externe Festplatte Schwarz, Violett
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,34*
Zubehör
Transcend StoreJet TS1TSJ25H3P Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Violett
Transcend
TS1TSJ25H3P
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen