Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Fiala Papier Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Fiala Papier Mehrfarbig
Stewo Fiala Papier Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-42896470
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572655560
EAN/GTIN:
     7630021184378
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.