Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Linen Papier Olive


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Linen Papier Olive
Stewo Linen Papier Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE0-42896491
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2572748580
EAN/GTIN:
     7630021124985
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Mit der richtigen Serviette machen Sie Ihre Tischdekoration perfekt. Stewo bietet Ihnen exklusive, 3-lagige Papierservietten in der Grösse 33x33cm an. In einem Pack befinden sich 20 Servietten mit geprägtem, einfarbigem Druck. Das Sortiment ist gross, Sie finden zu jedem Event und in jeder Farbe etwas Passendes.

Die hochwertigen One Colour-Produkte lassen sich hervorragend mit den Designs der zahlreichen Stewo Themenwelten kombinieren. Die brillanten Uni-Farben bilden die Basis für eine attraktive Warenpräsentation. Einfarbige Produkte passen zu jedem Anlass und lassen sich beliebig dekorieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Olive
Material
Papier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.