Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-230076440025 Herst.-Nr.: 43533 EAN/GTIN: 5051395672063 |
| |
|
| | |
| Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | | Typ | DVD-R | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Druckbar | Ja | | Schreibgeschwindigkeit DVD | 16 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 10,92* | € 15,11* | | | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 11,75* | € 16,20* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Spindel | € 6,90* | ab € 12,03* | € 16,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 12,12* | € 16,78* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 6,70* | ab € 12,27* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2184* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|