Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Überspannungssteckdosenleiste
>
Artikel
Goobay 93000 Spannungsschutz Schwarz, Silber 4 AC-Ausgänge 230 V 1,4 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-4598475
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
93000
EAN/GTIN:
4040849930003
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
CEE, Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.4 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Spannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
mehrfachsteckdose 4fach
,
mehrfachsteckdose
,
mehrfachsteckdose 1,4m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 38845 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay
38845
ab € 8,03*
Zubehör
Goobay 41268 Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay
41268
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen