Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 38845 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 38845 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Goobay 38845 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79732197
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
41266
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
51000
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
51270
ab € 2,70*
Zubehör
Goobay
51280
ab € 8,24*
Zubehör
Goobay
51281
ab € 8,78*
Zubehör
Goobay
93000
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.