Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GOOBAY-17063 Herst.-Nr.: 17063 EAN/GTIN: 4040849170638 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder Standard, transparent Länge 368 mm ; Breite 3,5 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 368 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,75* | € 6,01* | | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,05* | € 7,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 7,80* | € 11,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,67* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|