Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint 17070 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fixpoint 17070 Kabelbinder Nylon Schwarz
Fixpoint 17070 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-67181
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     17070
EAN/GTIN:
     4040849170706
Suchbegriffe:
Kabelbinder
goobay kabelbinder
kabelbinder
Breites Produktspektrum Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung. Das passende Produkt einfach im Anfrageformular auswählen und die gewünschte Menge angeben. Standard oder individuell? – Sie entscheiden Sie haben spezielle Anforderungen an Ihr Beipack- oder OEM-Produkt? Wentronic fertigt nach Ihren Vorgaben Ihr Wunschprodukt. Sie senden uns mit Ihrer Anfrage die Spezifikationen und wir suchen für Sie in Asien den Lieferanten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
572
pro Packung
€ 9,90*
ab € 1,34*
€ 2,24*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,25*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 29,21*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
17069
ab € 0,87*
Zubehör
Goobay
17068
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
17072
ab € 1,71*
Zubehör
Goobay
17071
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.