Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94181 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 94181 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Goobay 94181 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Goobay 94181 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4600615
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94181
EAN/GTIN:
     4040849941818
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
goobay usb kabel 1,8m schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.