Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 10013 Elektroschalter Kippschalter 1P Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 10013 Elektroschalter Kippschalter 1P Blau, Silber
Goobay 10013 Elektroschalter Kippschalter 1P Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4601265
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     4040849100130
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Blau, Silber
Art des Ein-/Ausschalters
1-Weg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
10015
ab € 0,51*
Zubehör
Goobay
10014
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.