Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 10020 Elektroschalter Kippschalter 1P Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 10020 Elektroschalter Kippschalter 1P Blau, Silber
Goobay 10020 Elektroschalter Kippschalter 1P Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4601271
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4040849100208
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
1P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Blau, Silber
Art des Ein-/Ausschalters
1-Weg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3L Office
10024
ab € 20,42*
Zubehör
Goobay
10021
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
10022
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
10023
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
10114
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.