Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect 50990 Videokabel-Adapter 2 m DVI-I VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect 50990 Videokabel-Adapter 2 m DVI-I VGA (D-Sub) Schwarz
Microconnect 50990 Videokabel-Adapter 2 m DVI-I VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4713217
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     50990
EAN/GTIN:
     4040849509902
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
172 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Dual-Link-DVI
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,63*
Zubehör
MicroConnect
MONCCS2
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.