Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 37990 TV-Halterung 2,16 m (85") Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 37990 TV-Halterung 2,16 m (85") Titan
Vivanco 37990 TV-Halterung 2,16 m (85") Titan
Vivanco 37990 TV-Halterung 2,16 m (85") Titan
Vivanco 37990 TV-Halterung 2,16 m (85") Titan
Vivanco 37990 TV-Halterung 2,16 m (85") Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47184155
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37990
EAN/GTIN:
     4008928379907
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Titan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
85 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
3 - -12 °
Schwenkwinkelbereich
90 - -90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
670 mm
Abstand zur Wand (min)
88 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.