Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36259 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36259 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
Lindy 36259 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
Lindy 36259 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47625713
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36259
EAN/GTIN:
     4002888362597
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.
 
Die Black Line DVI-D Single-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.
 
Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.
 
Black Line DVI-D Single-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Single-Link-Auflösung bis 1920x1200@60Hz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
AWG Kabelgröße
24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
REACH, UL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.