Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC MultiBind Drahtbinderücken, weiß, 14mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC MultiBind Drahtbinderücken, weiß, 14mm (100)
GBC MultiBind Drahtbinderücken, weiß, 14mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4776352
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165481
EAN/GTIN:
     0013465165481
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Für dauerhafte Bindungen sind die für alle MultiBind Bindegeräte geeigneten MultiBind Drahtbinderücken die ideale Alternative zu Plastikbinderücken. Die in 3 Farben und vielen Größen erhältlichen Drahtbinderücken mit 21 Ringen verleihen Dokumenten bis zu 130 Seiten ein professionelles Aussehen mit um 360 Grad umschlagbaren Seiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Format
A4
Rückenbreite
14 mm
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB165283
ab € 23,66*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.