Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC MultiBind Drahtbinderücken, weiß, 6mm (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC MultiBind Drahtbinderücken, weiß, 6mm (100)
GBC MultiBind Drahtbinderücken, weiß, 6mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5639179
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165085
EAN/GTIN:
     0013465165085
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Für dauerhafte Bindungen sind die für alle MultiBind Bindegeräte geeigneten MultiBind Drahtbinderücken die ideale Alternative zu Plastikbinderücken. Die in 3 Farben und vielen Größen erhältlichen Drahtbinderücken mit 21 Ringen verleihen Dokumenten bis zu 130 Seiten ein professionelles Aussehen mit um 360 Grad umschlagbaren Seiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Format
A4
Rückenbreite
6 mm
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Höhe
297 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB165283
ab € 23,66*
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 34,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.