Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 8107-19 PVC 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 8107-19 PVC 25 Stück(e)
Durable 8107-19 PVC 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4781430
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     810719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Die schlichten Universal-Namensschilder überzeugen mit einfacher Handhabung für vielseitige Anwendungsbereiche.
Namensschild mit drehbarer Clip-Befestigung
Offene Namensschilderhülle zum schnellen Austauschen der Einlage
Clip-Ausstanzung ermöglicht Kombination mit Kette, Jojo oder Textilband
Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden
Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT ® Software mit Datenbankfunktion
Innenmaße: 90 x 60 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145702
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.