Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Hama 00083171 Kabelbinder Aluminium Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-4792930
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00083171
EAN/GTIN:
4007249831712
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal mit Aluminiumabdeckung ermöglicht "unsichtbare" Kabelverlegungen und wird selbst zum Gestaltungselement ( z.B. Kabelverlegung zu wandmontierten Flat-TVs oder deckenmontierten Beamern)
- der Kanal bietet ausreichend Platz für alle Arten von Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabel
- Montage am Untergrund mit max. 4 Halteclips, das Alu-Oberteil wird einfach aufgeclipst
- die Montage an der Wand kann über Schrauben oder doppelseitiges Klebeband erfolgen
- mittels Metallsäge beliebig kürzbar
- 1 Stück verpackt in Hängeschachtel
- Breite: 3.3 cm
- Länge: 110 cm
- Tiefe: 1.8 cm
- Temperaturbereich: -40° bis 85° C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
hama kabelkanal silber
,
installationskanal
,
installationskanal silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama Alu-Kabelkanal, halbrund, 110 x 3,3 x 1,8 cm, Silber
Hama
00220991
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen