Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal TG8000 Family TG8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal TG8000 Family TG8000
Tefal TG8000 Family TG8000
Tefal TG8000 Family TG8000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4844899
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     TG800012
EAN/GTIN:
     3168430114357
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Wo und wie Sie wollen: perfekter, schneller Grillspaß mit dem Family Grill
Der Elektro-Grill Family wird all Ihren Anforderungen gerecht. Sie wollen draußen grillen? Kein Problem, der abnehmbare Windschutz bietet beste Bedingungen. Heute wird drinnen gegrillt? Auch kein Problem, denn durch den cleveren Fettablauf bildet sich beim Grillen nur wenig Rauch. Sie wollen verschiedene Zutaten grillen, aber alles soll gleichzeitig fertig werden? Acuh kein Problem, denn die 1500cm² große Grillfläche besteht aus zwei individuellen Grillrosten, die Sie jeweils mit einem eigenen Thermostat unabhängig voneinander stufenlos regulieren können. So können Sie Fleisch auf der einen Seite kross grillen, auf der anderen Seite aber ein Gemüse schonender zubereiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Drehregler
Kochoberfläche
450 x 300 mm
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
599 mm
Tiefe
408 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
6100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
408 mm
Weitere Suchbegriffe: tefal elektrogrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.