Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40692 Halterungsteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40692 Halterungsteil/-zubehör
Lindy 40692 Halterungsteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4863906
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40692
EAN/GTIN:
     4002888406925
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Für mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch und das Display in Augenhöhe!
 
Dieses "Modulare Halterungssystem" ermöglicht Ihnen ein System nach Ihren Anforderungen zusammenzustellen.
Diese Tischhalterung wird an Ihrem Schreibtisch montiert und kann mit folgenden Halterungen kombiniert werden:- Monitorhalterung: Art.-Nr. 40695, 40696 oder 40697- Notebookhalterung: Art.-Nr. 40699.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
570 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
40695
ab € 23,87*
Zubehör
Lindy
40696
ab € 55,44*
Zubehör
Lindy
40697
ab € 90,68*
Zubehör
Lindy
40699
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.