Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veho VCL-002-C-20CM USB Kabel 0,2 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veho VCL-002-C-20CM USB Kabel 0,2 m USB A USB C Schwarz
Veho VCL-002-C-20CM USB Kabel 0,2 m USB A USB C Schwarz
Veho VCL-002-C-20CM USB Kabel 0,2 m USB A USB C Schwarz
Veho VCL-002-C-20CM USB Kabel 0,2 m USB A USB C Schwarz
Veho VCL-002-C-20CM USB Kabel 0,2 m USB A USB C Schwarz
Veho VCL-002-C-20CM USB Kabel 0,2 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49116758
Hersteller:
     Veho
Herst.-Nr.:
     VCL-002-C-20CM
EAN/GTIN:
     742832884310
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Abmessungen d. Innenkartons (BxTxH)
430 x 90 x 130 mm
Außenkarton Abmessungen (BxTxH)
45 x 29 x 20 cm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Gummi
Zertifizierung
CE, RoHS, EMC
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Breite
270 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
23 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.