Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85655288 Wand-Transmitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 85655288 Wand-Transmitter Weiß
Berker 85655288 Wand-Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49464106
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85655288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
3 V
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
14 mm
Technische Details
Frequenz
868.3 MHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.