Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-ATIN Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-ATIN Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 400-ATIN Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50476058
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-ATIN
EAN/GTIN:
     5397184036105
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.