Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Hug Flexi - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Hug Flexi - Universal
Cellularline Hug Flexi - Universal
Cellularline Hug Flexi - Universal
Cellularline Hug Flexi - Universal
Cellularline Hug Flexi - Universal
Cellularline Hug Flexi - Universal
Cellularline Hug Flexi - Universal
Cellularline Hug Flexi - Universal
Cellularline Hug Flexi - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5086404
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BIGCRABDUALFIX
EAN/GTIN:
     8018080120411
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
HUG FLEXI ist die Halterung für das Auto, die das Smartphone an drei Seiten umhüllt und es so während der Fahrt gut festhält. Sie ist mit weichem und kratzfestem Gummi bezogen und verfügt über Haltebügel zur Gewährleistung höchster Stabilität. Die bis zu 95 mm verstellbare Öffnung ermöglicht es auch, größere Geräte einzusetzen. Dank des Supergrip-Saugnapfes kann sie leicht an der Scheibe oder am Armaturenbrett befestigt werden und sorgt so für eine vollständige Verbindung der Halterung mit dem Fahrzeug. Der biegsame Arm und die Drehbarkeit um 360° ermöglichen die optimale Positionierung und Ansicht des Smartphones.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
250 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ursprungsland
China
Kompatibilität
ONE TOUCH IDOL 6030 D, ONE TOUCH POP C3, ONE TOUCH POP C7, ONE TOUCH STAR 6010D, Iphone, Iphone 3G, Iphone 3G S, Iphone 4, Iphone 4S, Iphone 5, Iphone 5C, Iphone 5S, Iphone 6, Iphone 6 PLUS, Iphone 6S, Iphone 6S PLUS, Iphone SE, ZENFONE 2 (5''), ZENFONE 2 (5.5''), ZENFONE 2 DELUXE, ZENFONE 2 LASER, ZENFONE 2 LASER PLUS (5.5''), ZENFONE 3 (5.2''), ZENFONE 3 MAX (5.2''), ZENFONE GO, ZENFONE GO (2017), ZENFONE MAX, ZENFONE SELFIE, BOLD 9780, BOLD 9790, BOLD 9900, CURVE 8520, CURVE 9220, CURVE 9320, CURVE 9360, CURVE 9380, PEARL 3G 9105, PEARL 8100, Q5, TORCH 9810, TORCH 9860, Z10, Z30, S 60, PHONE EASY 515, 10, 8S, 8X, BUTTERFLY S, DESIRE 300, DESIRE 310, DESIRE 320, DESIRE 500, DESIRE 516, DESIRE 526G, DESIRE 530, DESIRE 601, DESIRE 610, DESIRE 620, DESIRE 626G, DESIRE 816, DESIRE 820, DESIRE C, DESIRE EYE, DESIRE HD, DESIRE S, DREAM, EVO 3D, EXPLORER, GRATIA, HD 7, INCREDIBLE 2, MAGIC, NEXUS ONE, ONE, ONE (A9), ONE (M9), ONE MAX, ONE MINI 2, ONE S, ONE SV, ONE V, ONE X, ONE XL, P3470, RADAR, S620, SALSA, SENSATION, SENSATION XE, SENSATION XL, SMART, TOUCH DIAMOND, WILDFIRE, ASCEND G510, ASCEND G525, ASCEND G526, ASCEND G6, ASCEND G610, ASCEND G620S, ASCEND G7, ASCEND G700, ASCEND G750, ASCEND P6, ASCEND P7, ASCEND P7 MINI, ASCEND Y300, ASCEND Y330, ASCEND Y540, ASCEND Y550, ASCEND Y600, G PLAY MINI, G5000, GR3, GT3, HONOR 5C, HONOR 7 LITE, MATE 8, MATE 9, MATE S, MATE S (FORCE TOUCH), NEXUS 6P, NOVA PLUS, P10, P10 LITE, P10 PLUS, P8, P8 LITE (2017), P8 LITE SMART, P9, P9 LITE, SHOTX, Y3 II, Y5 II, Y6, Y6 II, Y6 II COMPACT, Y625, Y635, VIBE X S960, A170, COOKIE FRESH GS290, COOKIE KP500, COOKIE KP502, CRYSTAL GD900, EGO T500, G FLEX, G FLEX 2, G PRO 2, G PRO LITE, G PRO LITE DUAL, G2, G2 MINI, G3, G3 S, G4, G4 C, G4 S, G4 STYLUS, G5, GD510, GT350, INTOUCH GW520, JOY, K10, K10 (2017), K4, K5, K7, K8, K8 (2017), KC910, KF700, KS10, KT525, L FINO, L3100, L40, L50 SPORTY, L70, L80, L90, LEON, LINKME GW620, MAGNA, NEXUS 5 D821, NEXUS 5X, OPTIMUS 4X HD P880, OPTIMUS 7 E900, OPTIMUS BLACK P970, OPTIMUS CHIC E720, OPTIMUS DUAL P990, OPTIMUS G E975, OPTIMUS G PRO E980, OPTIMUS HUB E510, OPTIMUS L3 E400, OPTIMUS L3 II E430, OPTIMUS L4 II E440, OPTIMUS L5 E610, OPTIMUS L5 II E460, OPTIMUS L7 II P710, OPTIMUS L9 II, OPTIMUS L9 P760, OPTIMUS LIFE P350, OPTIMUS NET P690, OPTIMUS ONE P500, OPTIMUS SOL E730, PATHFINDER GT505, SECRET KF750, SMART GW300, SPIRIT, TRIBE KS360, U250, U960, U970, U990, V10, X MACH, X SCREEN, M3 MAX, M3 NOTE, M3S, U20, LUMIA 435, LUMIA 532, LUMIA 535, LUMIA 540, LUMIA 550, LUMIA 640, LUMIA 640 XL (BLACK), LUMIA 650, LUMIA 950, LUMIA 950 XL, ATRIX, ATRIX 2 MB865, C261, DEFY +, DEFY MINI XT320, FIRE, GLEAM, K1, L7, MILESTONE, MOTO E, MOTO G, MOTO G4, MOTO G5, MOTO G5 PLUS, MOTO X XT1058, NEXUS 6, RAZR XT910, W181, MULTIMARCA, ENJOY, FORWARD SHAKE, PRESTIGE, SOAP, SOAP QWERTY, VANITY TOUCH, VANITY YOUNG, 105, 108, 113, 1616, 1800, 206, 2220 SL, 2323, 2690, 3109, 3110 CL, 3230, 3500, 500, 5220, 5230, 5250, 5530, 5800, 603, 6124, 6210 NAV, 6220, 6230, 6230I, 6555, 6700 SL, 6710 NAV, 700, 701, 7610 SUPER, 8800, ASHA 200, ASHA 201, ASHA 300, ASHA 302, ASHA 305, ASHA 306, ASHA 311, ASHA 503, C1-02, C2-02, C2-03, C2-06, C3, C5, C5-03, C5-05, C6, C7, E5, E51, E6, E7, E72, E75, LUMIA 1020, LUMIA 1320, LUMIA 510, LUMIA 520, LUMIA 525, LUMIA 530, LUMIA 610, LUMIA 625, LUMIA 630, LUMIA 635, LUMIA 710, LUMIA 720, LUMIA 730, LUMIA 735, LUMIA 800, LUMIA 820, LUMIA 900, LUMIA 920, LUMIA 925, LUMIA 930, N73, N78, N8, N82, N86, N9, N900, N97, TOUCH AND TYPE X3, X, X1-01, X2-01, X3, XL, R7, ELUGA, 8010, 8020, 8310, S100, S110, ATIV S I8750, BLUE EARTH S7550, C3050, C3300K, C3520, C3590, CH@T 335, CORBY 2 S3850, CORBY PRO B5310, CORBY S3650, CORBY SMARTPHONE I5500, CORBY TXT B3210, CORBY WI FI M5650, E1080, E1170, E1202, E2200, E2210, E2330, E2530, GALAXY A3, GALAXY A3 (2016), GALAXY A3 (2017), GALAXY A5, GALAXY A5 (2016), GALAXY A5 (2017), GALAXY A7, GALAXY A7 (2016), GALAXY A8, GALAXY ACE 2 I8160, GALAXY ACE 3 S7270, GALAXY ACE 4 G357, GALAXY ACE PLUS S7500, GALAXY ACE S5830, GALAXY ACE STYLE G310, GALAXY ALPHA, GALAXY BEAM I8530, GALAXY C5, GALAXY CHAT B5330, GALAXY CORE 2 355, GALAXY CORE ADVANCE I8580, GALAXY CORE DUOS I8262, GALAXY CORE I8260, GALAXY CORE LTE G386, GALAXY CORE PLUS G3500, GALAXY E5, GALAXY E7, GALAXY EXPRESS 2, GALAXY FAME LITE S6790, GALAXY FIT S5670, GALAXY GIO S5660, GALAXY GRAND 2 G7105, GALAXY GRAND NEO I9060, GALAXY GRAND NEO PLUS, GALAXY GRAND PRIME G530, GALAXY I7500, GALAXY J1, GALAXY J1 (2016), GALAXY J2, GALAXY J5 (2016), GALAXY J7, GALAXY J7 (2016), GALAXY MEGA 5, 8 I9152, GALAXY MINI 2 S6500, GALAXY MUSIC S6010, GALAXY NEXT S5570, GALAXY NEXUS I9250, GALAXY NOTE 2 N7100, GALAXY NOTE 3 N9000, GALAXY NOTE 3 NEO N7500, GALAXY NOTE 4, GALAXY NOTE 5, GALAXY NOTE 7, GALAXY NOTE N7000, GALAXY POCKET NEO S5310, GALAXY POCKET PLUS S5301, GALAXY POCKET S5300, GALAXY R I9103, GALAXY S ADVANCE I9070, GALAXY S DUOS 2 S7582, GALAXY S DUOS S7562, GALAXY S I9000, GALAXY S PLUS I9001, GALAXY S2 I9100, GALAXY S2 PLUS I9105, GALAXY S3 I9300, GALAXY S3 MINI, GALAXY S3 MINI VALUE EDITION, GALAXY S3 NEO I9301I, GALAXY S4 ACTIVE I9295, GALAXY S4 BLACK EDITION, GALAXY S4 I9500, GALAXY S4 MINI I9190, GALAXY S4 VALUE I9515, GALAXY S5 G900, GALAXY S5 MINI, GALAXY S6, GALAXY S6 EDGE, GALAXY S7, GALAXY S7 EDGE, GALAXY S8 PLUS, GALAXY SL I9003, GALAXY STAR S5280, GALAXY TREND 2, GALAXY TREND LITE S7390, GALAXY TREND PLUS S7580, GALAXY TREND S7560, GALAXY XCOVER 3, GALAXY Y PRO B5510, GALAXY Y S5360, GALAXY YOUNG 2, GALAXY YOUNG S6310, GRAND PRIME VALUE EDITION, HALLEY EVO S5620, HALLEY S5600, I5800, JET S8000, M8800, NEXUS S I9023, OMNIA 2 I8000, OMNIA 7 I8700, OMNIA HD I8910, OMNIA I900, OMNIA PRO B7330, OMNIA W I8350, POCKET S3370, S8300, SGHB460, SGHC100, SGHC6620, SGHE700, SGHF330, SGHF480, SGHF510, SGHI450, SGHI550, SGHI560V, SGHI600, SGHI780, SGHI8510, SGHJ400, SGHJ630, SGHJ770, SGHL760, SGHL770V, SGHL810V, SGHL870, SGHM600, SGHP200, SGHP930, SGHS730I, SGHU700, SGHU900, SGHX660V, SGHX820, SGHZ170, SGHZ400, SGHZ510, SGHZ630, SGHZ650I, SGHZV60, STAR 2 C6712 DUOS, STAR 3 S5220, STAR S5230, WAVE 2 S8530, WAVE 3 S8600, WAVE 525, WAVE LITE 3G S7230E, WAVE LITE S5250, WAVE M S7250, WAVE S8500, WAVE Y S5380, XPERIA C4, XPERIA C5 ULTRA, XPERIA E C1505, XPERIA E1 D2105, XPERIA E3, XPERIA E4, XPERIA E4G, XPERIA ION, XPERIA J, XPERIA L, XPERIA M, XPERIA M4 AQUA, XPERIA M5, XPERIA P, XPERIA SOLA, XPERIA SP, XPERIA T, XPERIA T3 STYLE, XPERIA TIPO, XPERIA U, XPERIA V, XPERIA X, XPERIA X COMPACT, XPERIA XA, XPERIA XZ, XPERIA Z, XPERIA Z1 C6903, XPERIA Z1 COMPACT D5503, XPERIA Z2 D6503, XPERIA Z3, XPERIA Z3 COMPACT, XPERIA Z3+, XPERIA Z5 COMPACT, XPERIA Z5 PREMIUM, XPERIA ARC, XPERIA ARC S, XPERIA PLAY, XPERIA RAY, XPERIA X8, 858 SMART, BLUE 555, SMART 2, SMART MINI 875, SONIC, BARRY, BIRDY, BLOOM, FEVER, FIZZ, FREDDY, HIGHWAY, HIGHWAY PURE, HIGHWAY SIGNS, HIGHWAY STAR, IGGY, JERRY, JIMMY, LENNY, LENNY 2, LENNY 3, PULP, PULP FAB 4G, RAINBOW, RAINBOW JAM, RAINBOW LITE, ROBBY, SUNNY, SUNSET 2, TOMMY, U FEEL, U FEEL PRIME, AXON 7 MINI, BLADE A910, BLADE L110, BLADE V7, BLADE V8
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Maximum Geräteweite
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.