Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00030383 Verlängerungskabel 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00030383 Verlängerungskabel 1,4 m
Hama 00030383 Verlängerungskabel 1,4 m
Hama 00030383 Verlängerungskabel 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5087837
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00030383
EAN/GTIN:
     4007249303837
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Unzählige Elektrogeräte wie etwa Stereoanlage, Fernseher DVD- und Videorecorder, Computer und Küchengeräten zieren die Wohnbereiche und lösen häufig den Steckdosennotstand aus.
An der "Steckdosenleiste 6fach, 45°, Wieß" können bis zu sechs Elektrogeräte angehängt werden. Auf diese Weise haben Sie nie wieder ein Anschlussproblem. Die Steckplätze sind um 45° gedreht und lassen es zu, neben Netzsteckern auch sechs Schutzkontakt-Stecker gleichzeitig anzuschließen. Echt clever.
Die GS-geprüfte Steckdosenleiste mit integrierter Kindersicherung kann durch die 1,4 m lange Netzzuleitung verdeckt platziert werden wie etwa unter dem Sofa oder hinter der Schrankwand - nicht sichtbar und doch stets einsatzbereit.
Mit dieser vielseitig einsatzbaren und langlebigen Steckdosenleiste von Hama setzen Sie auf Qualität und Sicherheit.
- Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
- Zuleitung 1,4 m
- verpackt im Polybeutel
- 15 Stück in vorteilhafter Großpackung
- TÜV/GS-geprüft

Technische Daten:
- Kabel: H05VV-F
- Netzspezifikationen: 230 V/50 Hz/16 A
- Aderndurchmesser: 3 x 1,5 mm²
- Anschluss: 6-fach
- Anschlussleistung bis zu: 3500 W
- Farbe: Weiß
- Funktion 1: Standard
- Kabellänge: 1,4 m
- Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,65*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.