Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00030381 Verlängerungskabel 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00030381 Verlängerungskabel 1,4 m
Hama 00030381 Verlängerungskabel 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5089101
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00030381
EAN/GTIN:
     4007249303813
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Unzählige Elektrogeräte wie etwa Stereoanlage, Fernseher DVD- und Videorecorder, Computer und Küchengeräten zieren die Wohnbereiche und lösen häufig den Steckdosennotstand aus.
An der "Steckdosenleiste 3fach, Weiß" können bis zu drei Elektrogeräte angehängt werden. Auf diese Weise haben Sie nie wieder ein Anschlussproblem. Die Steckplätze sind um 45° gedreht und lassen es zu, neben Netzsteckern auch drei Schutzkontakt-Stecker gleichzeitig anzuschließen. Echt clever.
Die GS-geprüfte Steckdosenleiste kann durch die 1,4 m lange Netzzuleitung verdeckt platziert werden wie etwa unter dem Sofa oder hinter der Schrankwand - nicht sichtbar und doch stets einsatzbereit.
Mit dieser vielseitig einsatzbaren und langlebigen Steckdosenleiste von Hama setzen Sie auf Qualität und Sicherheit.
- Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
- Zuleitung 1,4 m
- verpackt im Polybeutel
- 20 Stück in vorteilhafter Großpackung
- TÜV/GS-geprüft

- Technische Daten:
- Kabel: H05VV-F
- Netzspezifikationen: 230 V/50 Hz/16 A
- Aderndurchmesser: 3 x 1,5 mm²
- Anschluss: 3-fach
- Anschlussleistung bis zu: 3500 W
- Farbe: Weiß
- Funktion 1: Standard
- Kabellänge: 1,4 m
- Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,65*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,06*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00030383
ab € 5,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.