Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT77 Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-351063-BP
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT77/B
EAN/GTIN:
     5019318047701
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260.4 mm
Breite
287.6 mm
Breiten Einstellbereich
135 - 280 mm
Tiefe
275 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Merkmale
Platzierung
Wand
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Swivel Winkel
360 °
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
114
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,38*
€ 64,14*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,61*
€ 65,63*
11 Tage
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,32*
€ 105,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870044
ab € 5,04*
Sonstiges
Speaka
SP-7870568
ab € 7,08*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.