Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDMI EDID Emulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K HDMI EDID Emulator
Digitus 4K HDMI EDID Emulator
Digitus 4K HDMI EDID Emulator
Digitus 4K HDMI EDID Emulator
Digitus 4K HDMI EDID Emulator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51614724
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70466
EAN/GTIN:
     4016032442554
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Emuliert die EDID-Daten für angeschlossene HDMI Bildschirme/Monitore/TVs und löst mögliche Übertragungsprobleme bei den kommunizierenden Geräten (Monitor, Signalquelle)

- Emuliert HDMI EDID (Extended Display Identification Data) Informationen
- Löst mögliche Übertragungsprobleme bei den kommunizierenden Geräten (Monitor, Signalquelle) z.B. bei unterschiedlichen Auflösungen, Formaten, etc.
- Verfügt über voreingestellte EDID-Daten (Auflösungen/Timings)
- Klonfunktion - Ermöglicht das Auslesen und Klonen der EDID-Daten eines angeschlossenen TV´s/Monitors/Bildschirms
- Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K / 60 Hz
- HDCP Durchleitung
- Unterstützt HDR für UHD- und FHD-Auflösung
4K/60Hz HDR 8-Bit YCbCr 4:4:4;
4K/30Hz HDR 12-Bit YCbCr 4:4:4

Der Digitus 4K HDMI EDID Emulator emuliert kontinuierlich einen angeschlossenen HDMI-Monitor, sodass die Signalquelle auch bei Verbindungsunterbrechungen ihr Signal nicht verändert oder abschaltet. Er verfügt über voreingestellte EDID-Daten (Auflösungen/Timings), diese finden Sie in der Bedienungsanleitung. Sollten EDID-Daten eines individuellen Monitors/Displays fehlen, so können diese mit der praktischen Klon-Funktion schnell und einfach ausgelesen und geklont werden. Der Emulator unterstützt Auflösungen bis UHD 4K2K/60 Hz. Der Emulator bietet die ideale Lösung bei Anwendungen mit HDMI Extendern, Splittern, Schwitchen oder auch Konvertern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ursprungsland
Taiwan
VK Zolltarifcode
84718000
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Eingang
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Paketgewicht
167 g
Verpackungsvolumen
224.25 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
15 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.