Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 231 Amboss-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 231 Amboss-Astschere
Felco 231 Amboss-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623191
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 231
EAN/GTIN:
     783929100616
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Teleskop-Astschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Amboss-Astschere
Teleskopgriff
Ja
Schnittdurchmesser (max.)
40 mm
Handgrifffarbe
Aluminium, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
800 mm
Gewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.