Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 19'' 2m 8x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 19'' 2m 8x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Grau, Silber
Bachmann 19'' 2m 8x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5183005
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau, Silber
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.