Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor WH 85 T-HD 2,79 m (110") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor WH 85 T-HD 2,79 m (110") Schwarz
Hagor WH 85 T-HD 2,79 m (110") Schwarz
Hagor WH 85 T-HD 2,79 m (110") Schwarz
Hagor WH 85 T-HD 2,79 m (110") Schwarz
Hagor WH 85 T-HD 2,79 m (110") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52147170
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1793
EAN/GTIN:
     4250058517937
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Artikel der WH-T-HD Serie sind neigbare Wandhalterungen für Flachbildschirme, die sich durch ihre stabiles Verarbeitung auszeichnen. Die Wandhalterungen kann für Geräte mit einem Gewicht von maximal 125kg verwendet werden. Die Halterungen können über ein mitgeliefertes Bügelschloss gesichert werden und sind in zwei Ausführungen verfügbar – 32 bis 55″ und 55 bis 110″.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Montage
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Maximale Bildschirmgröße
110 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Abstand zur Wand (max)
65 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.