Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-656 Herst.-Nr.: PAP18816 EAN/GTIN: 4002911188163 |
| |
|
| | |
| Luftballons farbig sortiert in einer Dose
Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!
Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert Weitere Informationen: Lieferumfang | Produktsortiment | Ja | Merkmale | Produkttyp | Spielzeugballon | | Material | Latex | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Form | Rund | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 260 mm | | Höhe des Versandkartons | 145 mm | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 4002911288160 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 700 mm | | Durchmesser im aufgeblasenen Zustand | 220 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 135 mm | | Verpackungstiefe | 135 mm | | Verpackungshöhe | 120 mm | | Paketgewicht | 247.9 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,86* | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,25* | € 6,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,03* | € 7,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,38* | € 7,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,03* | € 22,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0385* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 23,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|