Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg AD-0017-BK Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg AD-0017-BK Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg AD-0017-BK Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52159412
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AD-0017-BK
EAN/GTIN:
     5901969408805
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.