Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0052 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0052 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch Tisch/Bank
LogiLink BP0052 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch Tisch/Bank
LogiLink BP0052 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch Tisch/Bank
LogiLink BP0052 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch Tisch/Bank
LogiLink BP0052 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch Tisch/Bank
LogiLink BP0052 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Metallisch Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52159884
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0052
EAN/GTIN:
     4052792048001
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Produktinformationen "3-fach Aluminium Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -90°/+90°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -90" von LogiLink
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1530 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.