Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg AD-0002-BK Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg AD-0002-BK Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lanberg AD-0002-BK Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52160158
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AD-0002-BK
EAN/GTIN:
     5901969408652
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
DisplayPorts-Version
1.1a
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.