Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi FIESTA 600 Grill Kochstation Propan/Butan Edelstahl 4800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi FIESTA 600 Grill Kochstation Propan/Butan Edelstahl 4800 W
Hendi FIESTA 600 Grill Kochstation Propan/Butan Edelstahl 4800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52907056
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     146002
EAN/GTIN:
     8711369146002
Suchbegriffe:
Gasgrill
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
870 mm
Design
Formfaktor
Kochstation
Art der Oberfläche
Rost
Produktfarbe
Edelstahl
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Kochoberfläche
Stahl
Ergonomie
Entfernbare Platten
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
4800 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Propan/Butan
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Gesamter Gasverbrauch
170 g/h
Elektrische Zündung
Ja
Kochflächendurchmesser
600 mm
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Paellapfanne, hendi gasgrill, gasgrill
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,84*
€ 755,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,12*
€ 739,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,58*
€ 698,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,41*
€ 670,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.