Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi FIESTA 800 6300 W Grill Propan/Butan Kochstation Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi FIESTA 800 6300 W Grill Propan/Butan Kochstation Edelstahl
Hendi FIESTA 800 6300 W Grill Propan/Butan Kochstation Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52907065
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     146804
EAN/GTIN:
     8711369146804
Suchbegriffe:
Gasgrill
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
900 mm
Design
Formfaktor
Kochstation
Art der Oberfläche
Rost
Produktfarbe
Edelstahl
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Kochoberfläche
Stahl
Ergonomie
Entfernbare Platten
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
6300 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Propan/Butan
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Gesamter Gasverbrauch
489 g/h
Elektrische Zündung
Ja
Kochflächendurchmesser
800 mm
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,22*
€ 883,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,41*
€ 859,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,86*
€ 787,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,59*
€ 740,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.