Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0043 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0043 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0043 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0043 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0043 Netzwerkkabel Weiß 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52939441
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Produktinformationen "LAN Verlegekabel Cat.6, S/FTP, EconLine, 50m" von LogiLink Professional
LogiLink’s Home Kabel eignen sich perfekt für die Heim- oder Büroverkabelung. Das neue, kompakte Cat.6 Home Kabel von LogiLink erfüllt alle Anforderungen des Standards IEEE 802.3 für Anwendungen bis zu 1GBase-T und eignet sich hervorragend in für die Konfektion mit unseren RJ45 Steckverbindern MP0030, MP0033, MP0044 zur Herstellung von Anschlussleitungen in der gewünschten Länge. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht, der kleine Kabeldurchmesser sowie der geringe Biegeradius.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Netzstandard
IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0038
ab € 79,34*
Sonstiges
LogiLink
CPV0039
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.