| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27260885 Herst.-Nr.: CPV0039 EAN/GTIN: 4052792032079 |
| |
|
| | |
| LogiLink’s Home Kabel eignen sich perfekt für die Heim- oder Büroverkabelung. Das neue, kompakte Cat.6 Home Kabel von LogiLink erfüllt alle Anforderungen des Standards IEEE 802.3 für Anwendungen bis zu 1GBase-T und eignet sich hervorragend in für die Konfektion mit unseren RJ45 Steckverbindern MP0030, MP0033, MP0044 zur Herstellung von Anschlussleitungen in der gewünschten Länge. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht, der kleine Kabeldurchmesser sowie der geringe Biegeradius. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.7 mm | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Weiß | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 23 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |