Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 4593 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 4593 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber
HERMA 4593 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber
HERMA 4593 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber
HERMA 4593 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber
HERMA 4593 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52939489
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4593
EAN/GTIN:
     4008705045933
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteck
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Polyester
Oberflächentyp
Matte
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser
Reißfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Ölbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,784* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4222
ab € 18,69*
Zubehör
Herma
4592
ab € 7,77*
Zubehör
Herma
4220
ab € 18,31*
Zubehör
Herma
4221
ab € 18,17*
Zubehör
Herma
4223
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.