Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Playmobil City Action 9462 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52941789
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     9462
EAN/GTIN:
     4008789094629
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
mit Rutschstange, Feueralarm (2 x 1,5-V-Micro-Batterien nötig), Helikopter und Helikopterlandeplatz sowie zwei Garagen für Einsatzfahrzeuge. Maße: 61 x 21 x 36 cm (LxTxH).

Figuren: 1 Feuerwehrfrau, 2 Feuerwehrmänner; Zubehör: 1 Feuerwache, 1 Helikopter, 1 Fahne, 1 Kommandopult, 1 Schreibtischstuhl, 1 Hydrant, 1 Feuerlöscher, 2 Ordner, 1 Schaufel, 1 Besen, 1 Kurzaxt, 1 Langaxt, 1 Megafon, 1 Digitalkamera, 1 Funkgerät, 1 Taschenlampe, 1 Mütze, 1 Flughelm mit Mikrofon, 1 Feuerwehrhelm mit Visier, 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Verfügbarkeitanfang
01-01-2019
Ökologische Verpackung
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
2
(cdm) Stromversorgungstyp
Akku
(cdm) Stromversorgungsformat
AAA
(cdm) Anzahl der Batterien
2
Merkmale
Typ
Bau
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
2358 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
2158 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
506 mm
Höhe des Versandkartons
594 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4008789794628
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1782 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
48 Stück(e)
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl Teile
181 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.