Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Steckdosenschaltuhr
>
Artikel
Legrand 699812 Elektrischer Timer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-54082039
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
699812
EAN/GTIN:
3245066998121
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
131 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Steuerungen
>
Elektrische Timer
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschaltuhr-Steckdose
,
Schaltuhr 7 Tage
,
Wochenzeitschaltuhr
,
Zeitschalter 7 Tage
,
Zeitschaltuhr 7 Tage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
legrand analoge zeitschaltuhr
,
legrand schaltuhr
,
zeitschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand 699811 Steckdose Weiß
Legrand
699811
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen